OBO - Sorkapocs blokk rugós sorkapoccsal 82x15x4 SN064822 - 2008910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 450 V
Mélység - 122 mm
Szélesség - 15 mm
Magasság - 4 mm
Névleges áram In - 100 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196465866
Sonepar cikkszám
SN064822
Gyártói cikkszám
2008910
Gyártói típuskód
KLS-SDB 03S
Névleges feszültség:
450 V
Mélység:
122 mm
Szélesség:
15 mm
Magasság:
4 mm
Névleges áram In:
100 A
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs blokk rugós sorkapoccsal 82x15x4