Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Sorkapocs készlet csavaros sorkapoccsal 16-35mm2 SX105193 - 2008939

OBO
MásolásMásolás
OBO - Sorkapocs készlet csavaros sorkapoccsal 16-35mm2 SX105193

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 5

  • Névleges feszültség - 450 V

  • Sorkapcsok száma pólusonként - 4

  • Mélység - 182 mm

  • Névleges áram In - 100 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196614318

Sonepar cikkszám

SX105193

Gyártói cikkszám

2008939

Gyártói típuskód

KL-X25 16-35

Pólusszám:

5

Névleges feszültség:

450 V

Sorkapcsok száma pólusonként:

4

Mélység:

182 mm

Névleges áram In:

100 A

Sorkapocs készlet csavaros sorkapoccsal 16-35mm2