OBO - Sorkapocs készlet csavaros sorkapoccsal 6-16mm2 SX105191 - 2008931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 5
Névleges feszültség - 450 V
Sorkapcsok száma pólusonként - 4
Mélység - 120 mm
Névleges áram In - 100 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196614295
Sonepar cikkszám
SX105191
Gyártói cikkszám
2008931
Gyártói típuskód
KL-X10 06-16
Pólusszám:
5
Névleges feszültség:
450 V
Sorkapcsok száma pólusonként:
4
Mélység:
120 mm
Névleges áram In:
100 A
Sorkapocs készlet csavaros sorkapoccsal 6-16mm2