Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Sorkapocs lágy műa 2,5mm2 natúr 2056143 - 2056143

MásolásMásolás
OBO - Sorkapocs lágy műa 2,5mm2 natúr 2056143

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 12

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 6-6 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195184331

Sonepar cikkszám

2056143

Gyártói cikkszám

2056143

Gyártói típuskód

74 VDE

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

12

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

6-6 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Furatok középtávolsága:

10 mm

Szín:

fehér

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

4-4 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

450 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

4-4 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-5-85 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

116.7 mm

Áttetsző:

Igen

Szélesség:

19 mm

Névleges áram In:

41 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs lágy műa 2,5mm2 natúr