Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Sorolható bilincs 14-48mm világosszürke SN064823 - 2255014

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 48 mm

  • Átmérő - 14-48 mm

  • Kivitel - kétlebenyes

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - sínrögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195222798

Sonepar cikkszám

SN064823

Gyártói cikkszám

2255014

Gyártói típuskód

2054 14-48 LGR

Névleges átmérő:

48 mm

Átmérő:

14-48 mm

Kivitel:

kétlebenyes

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

sínrögzítés

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

kezeletlen

Faltól lévő távolság:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Szín:

szürke

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Sorolható bilincs 14-48mm világosszürke