Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Sorolható bilincs 24-72mm világosszürke SN064824 - 2255022

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 72 mm

  • Átmérő - 24-72 mm

  • Kivitel - kétlebenyes

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - sínrögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195222859

Sonepar cikkszám

SN064824

Gyártói cikkszám

2255022

Gyártói típuskód

2055 24-72 LGR

Névleges átmérő:

72 mm

Átmérő:

24-72 mm

Kivitel:

kétlebenyes

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

sínrögzítés

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

kezeletlen

Faltól lévő távolság:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Szín:

szürke

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Sorolható bilincs 24-72mm világosszürke