OBO - Sorolható bilincs 8-36mm világosszürke SN064825 - 2254034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 36 mm
Átmérő - 8-36 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - sínrögzítés
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195222194
Sonepar cikkszám
SN064825
Gyártói cikkszám
2254034
Gyártói típuskód
2051 8-36 LGR
Névleges átmérő:
36 mm
Átmérő:
8-36 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
sínrögzítés
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Sorolható bilincs 8-36mm világosszürke