Nem visszaküldhető

OBO - StarQuick anya M6 világosszürke SN064831 - 2146509

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - egyéb

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195016069

Sonepar cikkszám

SN064831

Gyártói cikkszám

2146509

Gyártói típuskód

SQ M6

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Sorolható:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Háztartási szerelvények ; Vezetékbevezetés ; StarQuick anya M6 világosszürke