OBO - Steckbarer Datenleitungsschutz 2x2 polig direkte Erdung 12V SX104879 - 5080319
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 12 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 16 V
Védelmi szint ér/ér - 130 V
Védelmi szint ér/föld - 850 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196741991
Sonepar cikkszám
SX104879
Gyártói cikkszám
5080319
Gyártói típuskód
PDP-2x2-12-D
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
12 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
16 V
Védelmi szint ér/ér:
130 V
Védelmi szint ér/föld:
850 V
Jelzés az eszközön:
nincs
Steckbarer Datenleitungsschutz 2x2 polig direkte Erdung 12V