OBO - Steckbarer Datenleitungsschutz 2x2 polig direkte Erdung 24V SX104880 - 5080321
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V
Védelmi szint ér/ér - 150 V
Védelmi szint ér/föld - 850 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196742004
Sonepar cikkszám
SX104880
Gyártói cikkszám
5080321
Gyártói típuskód
PDP-2x2-24-D
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Védelmi szint ér/ér:
150 V
Védelmi szint ér/föld:
850 V
Jelzés az eszközön:
nincs
Steckbarer Datenleitungsschutz 2x2 polig direkte Erdung 24V