OBO - Steckbarer Datenleitungsschutz 2x2 polig direkte Erdung 48V SX104881 - 5080323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 37 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 52 V
Védelmi szint ér/ér - 170 V
Védelmi szint ér/föld - 850 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196742011
Sonepar cikkszám
SX104881
Gyártói cikkszám
5080323
Gyártói típuskód
PDP-2x2-48-D
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
37 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
52 V
Védelmi szint ér/ér:
170 V
Védelmi szint ér/föld:
850 V
Jelzés az eszközön:
nincs
Steckbarer Datenleitungsschutz 2x2 polig direkte Erdung 48V