Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Steckbarer Datenleitungsschutz 2x2 polig direkte Erdung 5V SX104878 - 5080317

OBO
MásolásMásolás
OBO - Steckbarer Datenleitungsschutz 2x2 polig direkte Erdung 5V SX104878

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 6 V

  • Védelmi szint ér/ér - 100 V

  • Védelmi szint ér/föld - 850 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196741984

Sonepar cikkszám

SX104878

Gyártói cikkszám

5080317

Gyártói típuskód

PDP-2x2-5-D

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

4.2 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

6 V

Védelmi szint ér/ér:

100 V

Védelmi szint ér/föld:

850 V

Jelzés az eszközön:

nincs

Steckbarer Datenleitungsschutz 2x2 polig direkte Erdung 5V