Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Steckbarer Datenleitungsschutz 2x2 polig indirekte Erdung 24V SX104884 - 5080329

OBO
MásolásMásolás
OBO - Steckbarer Datenleitungsschutz 2x2 polig indirekte Erdung 24V SX104884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V

  • Védelmi szint ér/ér - 150 V

  • Védelmi szint ér/föld - 1600 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196742042

Sonepar cikkszám

SX104884

Gyártói cikkszám

5080329

Gyártói típuskód

PDP-2x2-24-I

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

21 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

30 V

Védelmi szint ér/ér:

150 V

Védelmi szint ér/föld:

1600 V

Jelzés az eszközön:

nincs

Steckbarer Datenleitungsschutz 2x2 polig indirekte Erdung 24V