Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Steckbarer Datenleitungsschutz Oberteil 2-polig 24V SX104904 - 5080406

OBO
MásolásMásolás
OBO - Steckbarer Datenleitungsschutz Oberteil 2-polig 24V SX104904

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V

  • Védelmi szint ér/ér - 150 V

  • Jelzés az eszközön - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196745869

Sonepar cikkszám

SX104904

Gyártói cikkszám

5080406

Gyártói típuskód

PDP-P-2-24

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

21 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

30 V

Védelmi szint ér/ér:

150 V

Jelzés az eszközön:

nincs

Steckbarer Datenleitungsschutz Oberteil 2-polig 24V