OBO - Steckbarer Datenleitungsschutz Oberteil 2-polig 48V SX104905 - 5080408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 37 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 52 V
Védelmi szint ér/ér - 170 V
Jelzés az eszközön - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196745876
Sonepar cikkszám
SX104905
Gyártói cikkszám
5080408
Gyártói típuskód
PDP-P-2-48
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
37 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
52 V
Védelmi szint ér/ér:
170 V
Jelzés az eszközön:
nincs
Steckbarer Datenleitungsschutz Oberteil 2-polig 48V