OBO - Steckbarer Datenleitungsschutz Oberteil 2-polig 5V SX104902 - 5080402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 6 V
Védelmi szint ér/ér - 100 V
Jelzés az eszközön - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196745845
Sonepar cikkszám
SX104902
Gyártói cikkszám
5080402
Gyártói típuskód
PDP-P-2-5
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
6 V
Védelmi szint ér/ér:
100 V
Jelzés az eszközön:
nincs
Steckbarer Datenleitungsschutz Oberteil 2-polig 5V