OBO - Steckbarer Datenleitungsschutz Oberteil 2x2-polig 12V SX104907 - 5080412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 12 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 16 V
Védelmi szint ér/ér - 130 V
Jelzés az eszközön - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196745890
Sonepar cikkszám
SX104907
Gyártói cikkszám
5080412
Gyártói típuskód
PDP-P-2x2-12
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
12 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
16 V
Védelmi szint ér/ér:
130 V
Jelzés az eszközön:
nincs
Steckbarer Datenleitungsschutz Oberteil 2x2-polig 12V