OBO - Steckbarer Datenleitungsschutz Oberteil 2x2-polig 24V SX104908 - 5080414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V
Védelmi szint ér/ér - 150 V
Jelzés az eszközön - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196745906
Sonepar cikkszám
SX104908
Gyártói cikkszám
5080414
Gyártói típuskód
PDP-P-2x2-24
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Védelmi szint ér/ér:
150 V
Jelzés az eszközön:
nincs
Steckbarer Datenleitungsschutz Oberteil 2x2-polig 24V