Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Steckdose 33 , 2-es dugalj 250V 10/16 A piros SN004196 - 6120028

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - piros

  • Dugaszoló aljzatok száma - 2

  • Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196047154

Sonepar cikkszám

SN004196

Gyártói cikkszám

6120028

Gyártói típuskód

STD-D0 SRO2

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

piros

Dugaszoló aljzatok száma:

2

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

3001

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

IP védettséghez alkalmas:

egyéb

Készülék szélessége:

90 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

42 mm

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Steckdose 33 , 2-es dugalj 250V 10/16 A piros