OBO - SurgeController szivárgóárammentes felsőrész 385V IP20 SN064833 - 5099613
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 385 V
Szerelési mód - alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC - 385 V
Max. levezető lökésáram (8/20) - 25 kA
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195807612
Sonepar cikkszám
SN064833
Gyártói cikkszám
5099613
Gyártói típuskód
V20-VA 0
Névleges feszültség AC:
385 V
Szerelési mód:
alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC:
385 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
25 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.8 kV
Védettség (IP):
IP20
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; SurgeController szivárgóárammentes felsőrész 385V