OBO - SurgeController V-PV Y-kapcsolás napelemes rendszerh 1500V DC szürke SX104921 - 5094210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védelmi szint - 4.5 kV
Hálózati forma DC - Igen
Hálózati forma IT - Nem
Hálózati forma TN - Nem
Hálózati forma TN-C - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196603695
Sonepar cikkszám
SX104921
Gyártói cikkszám
5094210
Gyártói típuskód
V-PV-T2-1500
Védelmi szint:
4.5 kV
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1500 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
4 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20