OBO - SurgeController V10 felsőrész 150V IP20 SN064834 - 5093400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 150 V
Szerelési mód - alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC - 150 V
Max. levezető lökésáram (8/20) - 20 kA
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195158103
Sonepar cikkszám
SN064834
Gyártói cikkszám
5093400
Gyártói típuskód
V10-C 0-150
Névleges feszültség AC:
150 V
Szerelési mód:
alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC:
150 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
20 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Védelmi szint:
0.7 kV
Névleges feszültség DC:
150 V
Védettség (IP):
IP20
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; SurgeController V10 felsőrész 150V