OBO - SurgeController V10 felsőrész 385V IP20 SN064836 - 5093406
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 385 V
Szerelési mód - alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC - 385 V
Max. levezető lökésáram (8/20) - 20 kA
Jelzés az eszközön - vizuális
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195004660
Sonepar cikkszám
SN064836
Gyártói cikkszám
5093406
Gyártói típuskód
V10-C 0-385
Névleges feszültség AC:
385 V
Szerelési mód:
alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC:
385 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
20 kA
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Névleges feszültség DC:
385 V
Védettség (IP):
IP20
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; SurgeController V10 felsőrész 385V