OBO - SurgeController V20 1+1 kapcsolású kivitel 75V 75V IP20 SN064840 - 5095221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hálózati forma TN-S - Igen
Névleges feszültség AC - 60 V
Hálózati forma TT - Igen
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196160020
Sonepar cikkszám
SN064840
Gyártói cikkszám
5095221
Gyártói típuskód
V20-1+NPE-75
Hálózati forma TN-S:
Igen
Névleges feszültség AC:
60 V
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma TN:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
75 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
100 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
2 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
0.5 kV
Védelmi szint L-N:
0.5 kV
Védettségi szint N-PE:
1.3 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20