OBO - SurgeController V20 1-pólusú, távjelzéssel 320V 320V IP20 SN064843 - 5095291
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 230 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 320 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 420 V
Távjelző kapcsolattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196162826
Sonepar cikkszám
SN064843
Gyártói cikkszám
5095291
Gyártói típuskód
V20-1+FS-320
Névleges feszültség AC:
230 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
320 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
420 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.3 kV
Védelmi szint L-N:
1.3 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20