OBO - SurgeController V20 2+1 kivitel 150V 150V IP20 SN064844 - 5095232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 150 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 150 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 100 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196160075
Sonepar cikkszám
SN064844
Gyártói cikkszám
5095232
Gyártói típuskód
V20-2+NPE-150
Névleges feszültség AC:
150 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
150 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
100 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
3 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
0.8 kV
Védelmi szint L-N:
0.8 kV
Védettségi szint N-PE:
1.3 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20