Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - SurgeController V20 3+1 pólusú kivitel 280V IP66 SN064853 - 5095383

OBO
MásolásMásolás
OBO - SurgeController V20 3+1 pólusú kivitel 280V IP66 SN064853

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Szerelési mód - házban

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V

  • Max. levezető lökésáram (8/20) - 40 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 350 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196423200

Sonepar cikkszám

SN064853

Gyártói cikkszám

5095383

Gyártói típuskód

VG-V20-3+NPE-280

Névleges feszültség AC:

230 V

Szerelési mód:

házban

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

350 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

egyéb

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

1.3 kV

Védelmi szint L-N:

1.3 kV

Védettségi szint N-PE:

1.3 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; SurgeController V20 3+1 pólusú kivitel 280V