OBO - SurgeController V20 egypólusú kivitel 440V 440V IP20 SN064862 - 5095201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 400 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 440 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 585 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196159949
Sonepar cikkszám
SN064862
Gyártói cikkszám
5095201
Gyártói típuskód
V20-1-440
Névleges feszültség AC:
400 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
440 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
585 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
2 kV
Védelmi szint L-N:
2 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20