Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - SurgeController V20 felsőrész 320V IP20 SN064867 - 5099848

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Szerelési mód - alapelemre

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 320 V

  • Max. levezető lökésáram (8/20) - 40 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195570318

Sonepar cikkszám

SN064867

Gyártói cikkszám

5099848

Gyártói típuskód

V20-C 0-320

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Névleges feszültség AC:

230 V

Szerelési mód:

alapelemre

Legmagasabb tartós feszültség AC:

320 V

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

420 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

1 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

1.4 kV

Névleges feszültség DC:

420 V

Max. PV-feszültség:

420 V

Védelmi szint L-N:

1.4 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; SurgeController V20 felsőrész 320V