OBO - SurgeController V20 felsőrész 440V 440V IP20 SN064870 - 5095370
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 400 V
Szerelési mód - alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC - 440 V
Max. levezető lökésáram (8/20) - 40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC - 585 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196163618
Sonepar cikkszám
SN064870
Gyártói cikkszám
5095370
Gyártói típuskód
V20-0-440
Névleges feszültség AC:
400 V
Szerelési mód:
alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC:
440 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
585 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
2 kV
Védelmi szint L-N:
2 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20