OBO - SurgeController V20 hárompól napel rendszere 600V DC IP20 SN064873 - 5094576
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Max. levezető lökésáram (8/20) - 40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC - 600 V
Távjelző kapcsolattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195709084
Sonepar cikkszám
SN064873
Gyártói cikkszám
5094576
Gyártói típuskód
V20-C 3PHFS-600
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
600 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
4 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
2.6 kV
Névleges feszültség DC:
600 V
Max. PV-feszültség:
600 V
Védettségi szint N-PE:
2.6 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20