OBO - SurgeController V20 kétpólusú kivitel 385V IP20 SN064878 - 5095192
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 230 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 385 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 505 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196159895
Sonepar cikkszám
SN064878
Gyártói cikkszám
5095192
Gyártói típuskód
V20-2-385
Névleges feszültség AC:
230 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
385 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
505 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
2 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.7 kV
Védelmi szint L-N:
1.7 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20