OBO - SurgeController V20 kétpólusú kivitel 550V 550V IP20 SN064879 - 5095212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 230 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 550 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 745 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196159963
Sonepar cikkszám
SN064879
Gyártói cikkszám
5095212
Gyártói típuskód
V20-2-550
Névleges feszültség AC:
230 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
550 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
745 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
2 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Védelmi szint:
2.4 kV
Védelmi szint L-N:
2.4 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20