OBO - SurgeController V20 Szivárgóáram-mentes, 1-pólusú 385V SN064883 - 5099475
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 350 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 385 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Jel-legmagasabb tartós feszültség DC - 385 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195406716
Sonepar cikkszám
SN064883
Gyártói cikkszám
5099475
Gyártói típuskód
V20-VA 1-385
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
350 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
385 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Jel-legmagasabb tartós feszültség DC:
385 V
Jelzés az eszközön:
vizuális
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez dugaljas kivitel ; SurgeController V20 Szivárgóáram-mentes, 1-pólusú 385V