OBO - SurgeController V20 túlfeszültség védelmi kész. 3+1 150V IP20 SN064884 - 5094764
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 130 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 150 V
Távjelző kapcsolattal - Igen
Méret - 4 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195616382
Sonepar cikkszám
SN064884
Gyártói cikkszám
5094764
Gyártói típuskód
V 20-C 3+NPE+FS
Névleges feszültség AC:
130 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
150 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
4 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
80 kA
Védelmi szint:
0.8 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20