OBO - Szabadon álló felfogó oszl láb állvánnyal kompl. 10000mm SN064886 - 5400810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 10000 mm
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd állvánnyal
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196219339
Sonepar cikkszám
SN064886
Gyártói cikkszám
5400810
Gyártói típuskód
irod 10
Hosszúság:
10000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd állvánnyal
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Szabadon álló felfogó oszl láb állvánnyal kompl. 10000mm