OBO - Szabadon álló felfogó oszlop 12m felfogó+állvány 12000mm SN064887 - 5400812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 12000 mm
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd állvánnyal
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196219346
Sonepar cikkszám
SN064887
Gyártói cikkszám
5400812
Gyártói típuskód
irod 12
Hosszúság:
12000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd állvánnyal
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Szabadon álló felfogó oszlop 12m felfogó+állvány 12000mm