Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szabadon álló felfogó oszlop 19m felfogó+állvány 19500mm SN064889 - 5400817

OBO
MásolásMásolás
OBO - Szabadon álló felfogó oszlop 19m felfogó+állvány 19500mm SN064889

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 19500 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Csatlakozás - körvezeték

  • Kivitel - fogórúd állvánnyal

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196219360

Sonepar cikkszám

SN064889

Gyártói cikkszám

5400817

Gyártói típuskód

irod 19

Hosszúság:

19500 mm

Anyag:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Csatlakozás:

körvezeték

Kivitel:

fogórúd állvánnyal

Felület:

kezeletlen

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Szabadon álló felfogó oszlop 19m felfogó+állvány 19500mm