OBO - Szalagbilincs 12x1000 SN064892 - 7203110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 12 mm
Szalaghosszúság - 1000 mm
Kivitel - fogazás nélkül
Szalagzár - acélfej
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195693390
Sonepar cikkszám
SN064892
Gyártói cikkszám
7203110
Gyártói típuskód
MBS 100
Szalagszélesség:
12 mm
Szalaghosszúság:
1000 mm
Kivitel:
fogazás nélkül
Szalagzár:
acélfej
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Szalagbilincs 12x1000