Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szalagbilincs 12x1200 SN064893 - 7203112

OBO
MásolásMásolás
OBO - Szalagbilincs  12x1200 SN064893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 12 mm

  • Szalaghosszúság - 1200 mm

  • Kivitel - fogazás nélkül

  • Szalagzár - acélfej

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195693406

Sonepar cikkszám

SN064893

Gyártói cikkszám

7203112

Gyártói típuskód

MBS 120

Szalagszélesség:

12 mm

Szalaghosszúság:

1200 mm

Kivitel:

fogazás nélkül

Szalagzár:

acélfej

Anyag:

fém

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Szalagbilincs 12x1200