OBO - Szalagbilincs 12x1500 SN064894 - 7203114
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 12 mm
Szalaghosszúság - 1500 mm
Kivitel - fogazás nélkül
Szalagzár - acélfej
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195693413
Sonepar cikkszám
SN064894
Gyártói cikkszám
7203114
Gyártói típuskód
MBS 150
Szalagszélesség:
12 mm
Szalaghosszúság:
1500 mm
Kivitel:
fogazás nélkül
Szalagzár:
acélfej
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Szalagbilincs 12x1500