Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szalagbilincs 7x150 SN064895 - 7203100

OBO
MásolásMásolás
OBO - Szalagbilincs  7x150 SN064895

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 7 mm

  • Szalaghosszúság - 150 mm

  • Kivitel - fogazás nélkül

  • Szalagzár - acélfej

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195693345

Sonepar cikkszám

SN064895

Gyártói cikkszám

7203100

Gyártói típuskód

MBS 015

Szalagszélesség:

7 mm

Szalaghosszúság:

150 mm

Kivitel:

fogazás nélkül

Szalagzár:

acélfej

Anyag:

fém

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Szalagbilincs 7x150