OBO - Szalagbilincs 7x450mm SN064897 - 7203104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 7 mm
Szalaghosszúság - 450 mm
Kivitel - fogazás nélkül
Szalagzár - acélfej
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195693369
Sonepar cikkszám
SN064897
Gyártói cikkszám
7203104
Gyártói típuskód
MBS 045
Szalagszélesség:
7 mm
Szalaghosszúság:
450 mm
Kivitel:
fogazás nélkül
Szalagzár:
acélfej
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Szalagbilincs 7x450mm