Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szalagbilincs 7x610 SN064898 - 7203106

OBO
MásolásMásolás
OBO - Szalagbilincs  7x610 SN064898

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 7 mm

  • Szalaghosszúság - 610 mm

  • Kivitel - fogazás nélkül

  • Szalagzár - acélfej

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195693376

Sonepar cikkszám

SN064898

Gyártói cikkszám

7203106

Gyártói típuskód

MBS 061

Szalagszélesség:

7 mm

Szalaghosszúság:

610 mm

Kivitel:

fogazás nélkül

Szalagzár:

acélfej

Anyag:

fém

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Szalagbilincs 7x610