OBO - Szalagbilincs egyszeres zár 6x180mm fekete SN064899 - 2330059
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 6 mm
Szalaghosszúság - 180 mm
Szalagvastagság - 1.2 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195454991
Sonepar cikkszám
SN064899
Gyártói cikkszám
2330059
Gyártói típuskód
550 6X180 SW
Szalagszélesség:
6 mm
Szalaghosszúság:
180 mm
Szalagvastagság:
1.2 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
0.25 N
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Szalagbilincs egyszeres zár 6x180mm fekete