OBO - Szalagbilincs kettős zár 9x265mm fekete SN064903 - 2330245
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 9 mm
Szalaghosszúság - 265 mm
Szalagvastagság - 1.4 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195455479
Sonepar cikkszám
SN064903
Gyártói cikkszám
2330245
Gyártói típuskód
550 9X265 SW
Szalagszélesség:
9 mm
Szalaghosszúság:
265 mm
Szalagvastagság:
1.4 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
0.51 N
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Szalagbilincs kettős zár 9x265mm fekete