OBO - Szalagbilincs kettős zár 9x760mm fekete SN064906 - 2330342
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 9 mm
Szalaghosszúság - 760 mm
Szalagvastagság - 2 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195455714
Sonepar cikkszám
SN064906
Gyártói cikkszám
2330342
Gyártói típuskód
550 9X760 SW
Szalagszélesség:
9 mm
Szalaghosszúság:
760 mm
Szalagvastagság:
2 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
0.55 N
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
nincs
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Szalagbilincs kettős zár 9x760mm fekete