OBO - Szalagbilincs tűzvédelmi bandázshoz 12x750 SN032103 - 7203108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 12 mm
Szalaghosszúság - 750 mm
Kivitel - fogazás nélkül
Szalagzár - acélfej
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195693383
Sonepar cikkszám
SN032103
Gyártói cikkszám
7203108
Gyártói típuskód
MBS 075
Szalagszélesség:
12 mm
Szalaghosszúság:
750 mm
Kivitel:
fogazás nélkül
Szalagzár:
acélfej
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Szalagbilincs tűzvédelmi bandázshoz 12x750