OBO - Szegezhető bilincs 4-7mm világosszürke 2215071 - 2215071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 4-7 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195213192
Sonepar cikkszám
2215071
Gyártói cikkszám
2215071
Gyártói típuskód
4029
Átmérőhöz alkalmas:
4-7 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Nem
Edzett acélszög:
Nem
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Szegezhető bilincs 4-7mm világosszürke