OBO - Szemescsavar M8x40mm 3472086 - 3472086
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Karika belső átmérő - 20 mm
Szárátmérő - 6.9 mm
Teljes hossz - 70 mm
Szárhossz - 40 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195309550
Sonepar cikkszám
3472086
Gyártói cikkszám
3472086
Gyártói típuskód
869 M8X40 G
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Karika belső átmérő:
20 mm
Szárátmérő:
6.9 mm
Teljes hossz:
70 mm
Szárhossz:
40 mm
Csavarmenet hossza:
36 mm
Anyag:
acél
Műanyagbevonatú:
Nem
Szakítőerő:
2000 N
Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; Szemescsavar M8x40mm